Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene Steg, ablängbar, 1P, 6 TE, 100A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phasenschiene Steg, ablängbar, 1P, 6 TE, 100A
Phasenschiene Steg, ablängbar, 1P, 6 TE, 100A
Phasenschiene Steg, ablängbar, 1P, 6 TE, 100A
Artikel-Nr.:
     C7775-A9XPH106
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9XPH106
EAN/GTIN:
     3606480484995
Suchbegriffe:
Kammschiene
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Phasenschiene Steg Acti 9. 1-polig, ablängbar, 6TE, Nennstrom 100A, Nennspannung 415V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V. Farbton RAL 7016. Die Phasenschiene Steg erfüllt folgende Normen- IEC 60947-7-1 und IEC 61439-2.
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Geeignet für Anzahl Geräte:
6
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
110 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Isoliert:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
415 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
ja
Polzahl:
1
Anzahl der Teilungseinheiten:
6
Weitere Suchbegriffe: Phasenschiene, Sammelschienen, leistungsschalter merlin gerin, kammschiene, Kammschien, Stiftkammschiene, Stegkammschiene, Steg, Phasenschiene Steg
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.