Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbau-Container adlatus, L2.1, B580xT650xH440mm, 3xSchublade-TA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-08-L2.1A.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     08-L2.1A.11
EAN/GTIN:
     4040376212511
Suchbegriffe:
Hängeschublade
Schublade Werkbank
Werkbankschublade
Schubladenblock
Unterbau-Container Serie 7000 (ohne Top)|B580 x T650 x H440 mm|Oben offen – zur Verwendung als Unterbau-Container.|3 x Schublade-Größe-L 1xH60, 1xH120, 1xH180 mm.|Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung. Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Pulverbeschichtung|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
580 mm
Plattenbreite:
650 mm
Höhe:
440 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 363,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,87*
€ 507,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,61*
€ 495,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 416,60*
€ 495,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 416,59*
€ 495,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,27*
€ 483,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 406,26*
€ 483,45
pro Stück
ab 7 Stück
€ 406,25*
€ 483,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 406,24*
€ 483,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 406,22*
€ 483,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,52*
€ 473,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,97*
€ 433,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,93*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 33,44*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 49,93*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 24,95*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 14,21*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 42,17*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 28,03*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 28,47*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 34,89*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,06*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,01*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 32,62*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 36,80*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 59,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.