Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einteilungsset,f. Schublade,1 Längsteiler/4 Trennbleche,f. Front H 180-360mm,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
222284
222284
Artikel-Nr.:
     827-222284
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-200-14
EAN/GTIN:
     4040376848789
Suchbegriffe:
Hängeschublade
Schublade Werkbank
Werkbankschublade
Schubkasteneinsatz
Einteilungsset für Schublade
  • 1 Längsteiler + 4 Trennbleche
  • passend für Fronthöhe 180 - 360 mm
  • in weiß
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial, Werkbank, Werkbank Zubehör, Werkbankzubehör, Werktisch

Weitere Informationen:
Marke:
RAU
Serie:
Serie 7000
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Einteilungstyp:
Einteilungsset
für Tischzubehör:
Schublade
für Fronthöhe:
180-360 mm
Schubladenbreite:
490 mm
Trennwände Anzahl:
1 Stück
Steckwände Anzahl:
4 Stück
Farbe:
weiß
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
1.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, schubkasteneinteilung rau, schubladenschrank einlagen, Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Schubladen-Unterteilungsmaterial, Werkbank, Werkbank Zubehör, Werkbankzubehör, Werktisch
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 31,66*
€ 44,76*
16 Tage
35
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 33,50*
€ 44,95*
9 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,01*
€ 50,24*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 40,00*
€ 50,93*
Lager 827
14
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 42,13*
€ 53,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.