Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mulden,f. Schublade,16 Fächer,f. Front H 120-360mm,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
222286
222286
Artikel-Nr.:
     827-222286
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-200-26
EAN/GTIN:
     4040376801920
Suchbegriffe:
Hängeschublade
Schublade Werkbank
Werkbankschublade
Schubkasteneinsatz
Mulden für Schublade
  • mit 16 Fächern
  • passend für Fronthöhe 120 - 360 mm
  • in schwarz
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial, Werkbank, Werkbank Zubehör, Werkbankzubehör, Werktisch

Weitere Informationen:
Marke:
RAU
Serie:
Serie 7000
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Einteilungstyp:
Mulden
für Tischzubehör:
Schublade
für Fronthöhe:
120-360 mm
Schubladenbreite:
490 mm
Fächer:
16 Stück
Farbe:
schwarz
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
0.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinteilung rau, schublade werkbank, Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Schubladen-Unterteilungsmaterial, Werkbank, Werkbank Zubehör, Werkbankzubehör, Werktisch
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 36,59*
€ 48,97*
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 36,52*
€ 49,30*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,99*
ab € 39,41*
€ 51,00*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 39,83*
€ 51,04*
Lager 827
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 67,18*
€ 84,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,06*
€ 100,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,89*
€ 95,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.