Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch Jerry höhenverstellbar, B2500xT800xH800-850mm, M-Platte-22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-06-500M80-25.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-500M80-25.12
EAN/GTIN:
     4040376520388
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Grundtisch
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Arbeitstisch Serie Jerry (Grund+Anbau)|B2500 x T800 x H800-850 mm|2 x Arbeitsplatte mit Melaminharzbeschichtung, Stärke 22 mm.|Ober- und Unterseite mit einer lichtgrauen Melaminharz-Direktbeschichtung. Melaminharzbeschichtung nach DIN68765. Spritzwasserfest und schmutzresistent, Oberflächeneigenschaften nach EN14322/EN14323: Abriebfestigkeit Klasse 3A; Kratzfestigkeit N>1,5; Fleckunempfindlichkeit Stufe ? 3 (z.B. Aceton, Alkohol, organische Lösungsmittel, Waschbenzin); Rissanfälligkeit Stufe ? 3; Verhalten gegenüber Zigarettenglut Grad 3; Verhalten gegenüber Wasserdampf Grad 4. Unbedenklichkeitsbescheinigung in Bezug auf das Migrationsverhalten, dadurch auch im Lebensmittelbereich einsetzbar. Belag normal entflammbar (B2) nach DIN4102. Plattenkern aus Spanplatte nach EN309/EN312 (Emissionsklasse E1). Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.|Systemunterbau, B2430 x T660 x H780-830 mm.|6-Fuß Gestell mit drei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (30x30x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten).Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Höheneinstellung. Querstreben aus Profil-Stahlrohr (50x25x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne und hinten). Aussteifungstraversen hinten (links, mittig und rechts) als Verbindung zwischen Gestellfußpaar und hinterer Querstrebe. Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung eines Rollensatzes.|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 300 kg|Lieferung zerlegt - einfachste Montage|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
22 mm
Plattenart:
Melamin-Belag Arbeitsplatte
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
2500 mm
Plattenbreite:
800 mm
Höhe:
800-850 mm
Weitere Suchbegriffe: rau arbeitstisch höhenverstellbar, rau grundtisch, grundtisch melamin, höhenverstellbarer arbeitstisch, arbeitstisch höhenverstellbar, höhenverstellbarer arbeitstisch egb melamin platte, höhenverstellbarer arbeitstisch serie jerry, rau arbeitstisch, arbeitstisch traglast 300 kg, grundtisch, arbeitstisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 409,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,05*
€ 573,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,99*
€ 570,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,72*
€ 557,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,44*
€ 539,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,51*
€ 487,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2500.12
ab € 258,86*
Zubehör
Rau
06-ABG80-250
ab € 120,63*
Zubehör
Rau
06-BB250
ab € 69,55*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A-M.12
ab € 389,42*
Zubehör
Rau
E-US-3-2A-M.12
ab € 441,04*
Zubehör
Rau
E-US-2-3A-M.12
ab € 441,67*
Zubehör
Rau
E-US-3-3A-M.12
ab € 460,10*
Zubehör
Rau
E-US-3-4A-M.12
ab € 513,46*
Zubehör
Rau
09-RS75EP-4LF-2B
ab € 165,72*
Zubehör
Rau
09-RS75EP-6LF
ab € 178,73*
Zubehör
Rau
E-US-1-1A.12
ab € 168,82*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A.12
ab € 252,07*
Zubehör
Rau
E-US-3-2A.12
ab € 304,95*
Zubehör
Rau
E-US-2-3A.12
ab € 310,51*
Zubehör
Rau
E-US-3-3A.12
ab € 322,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.