Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch Jerry höhenverstellbar, B2500xT800xH800-850mm, B-Platte-25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-06-500B80-25.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-500B80-25.12
EAN/GTIN:
     4040376520326
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Grundtisch
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Arbeitstisch Serie Jerry (Grund+Anbau)|B2500 x T800 x H800-850 mm|2 x Buche-Massiv Arbeitsplatte, Stärke 25 mm. Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B2430 x T660 x H780-830 mm.|6-Fuß Gestell mit drei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (30x30x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten).Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Höheneinstellung. Querstreben aus Profil-Stahlrohr (50x25x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne und hinten). Aussteifungstraversen hinten (links, mittig und rechts) als Verbindung zwischen Gestellfußpaar und hinterer Querstrebe. Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung eines Rollensatzes.|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 300 kg|Lieferung zerlegt - einfachste Montage|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
2500 mm
Plattenbreite:
800 mm
Höhe:
800-850 mm
Weitere Suchbegriffe: rau arbeitstisch höhenverstellbar, rau grundtisch, höhenverstellbarer arbeitstisch, arbeitstisch höhenverstellbar, höhenverstellbarer arbeitstisch edelstahlplatte, höhenverstellbarer arbeitstisch serie jerry, rau arbeitstisch, arbeitstisch traglast 300 kg, grundtisch, arbeitstisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 488,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,04*
€ 678,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,60*
€ 670,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,08*
€ 658,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,19*
€ 636,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,78*
€ 581,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2500.12
ab € 258,86*
Zubehör
Rau
06-ABG80-250
ab € 120,63*
Zubehör
Rau
06-BB250
ab € 69,55*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A-M.12
ab € 389,42*
Zubehör
Rau
E-US-3-2A-M.12
ab € 441,04*
Zubehör
Rau
E-US-2-3A-M.12
ab € 441,67*
Zubehör
Rau
E-US-3-3A-M.12
ab € 460,10*
Zubehör
Rau
E-US-3-4A-M.12
ab € 513,46*
Zubehör
Rau
09-RS75EP-4LF-2B
ab € 165,72*
Zubehör
Rau
09-RS75EP-6LF
ab € 178,73*
Zubehör
Rau
E-US-1-1A.12
ab € 168,82*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A.12
ab € 252,07*
Zubehör
Rau
E-US-3-2A.12
ab € 304,95*
Zubehör
Rau
E-US-2-3A.12
ab € 310,51*
Zubehör
Rau
E-US-3-3A.12
ab € 322,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.