Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Werkbank (höhenverstellbar) 7000-1, B2000xT700xH950-1000mm | 2BR-2LR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-05-7000-1-207B4H22.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-7000-1-207B4H22.12
EAN/GTIN:
     4040376517876
Suchbegriffe:
Höhenverstellbare Werkbank
ergonomische Werkbank
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
Fahrbare Werkbank 7000 - Modell 7000|22|B2000 x T700 x H950-1000 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B2000 x T650 x H910-960 mm.|4-Fuß Gestell mit zwei Gestellfußpaaren aus C-Profil-Stahl (70x50x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße oben mit breiter Auflagefläche (120 mm) und unten mit integrierter Höhenverstellung/Höheneinstellung mittels C-Profil-Stahl mit Lochraster (25 mm) sowie 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller (Rollendurchmesser 125 mm, Bauhöhe 160 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen); Bock- bzw. Lenkrollen mit Feststeller können beliebig positioniert werden; Rollensatz unmontiert beiliegend.|Füße höhenverstellbar im Raster 25 mm (die Rasterverstellung darf aus Stabilitätsgründen max. auf die Höhe 960 mm eingestellt werden (ohne Arbeitsplattenstärke).|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit gesamt max. 200 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
2000 mm
Plattenbreite:
700 mm
Höhe:
950-1000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 554,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,71*
€ 771,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,44*
€ 764,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,10*
€ 752,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,54*
€ 722,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,41*
€ 659,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2000.12
ab € 144,41*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-200
ab € 106,20*
Zubehör
Rau
EE-BW214-2000G.12
ab € 144,00*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2000G.12
ab € 227,33*
Zubehör
Rau
09-BB2000
ab € 40,42*
Zubehör
Rau
09-L2000DM.12
ab € 118,12*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A-M.12
ab € 388,90*
Zubehör
Rau
E-US-3-2A-M.12
ab € 442,24*
Zubehör
Rau
E-US-2-3A-M.12
ab € 441,15*
Zubehör
Rau
E-US-3-3A-M.12
ab € 460,62*
Zubehör
Rau
E-US-3-4A-M.12
ab € 513,27*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,57*
Zubehör
Rau
09-LW-S7-650.12
ab € 68,51*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-2000.12
ab € 467,54*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-2000.12
ab € 597,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.