Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank 8359A2, B1250xT700xH840mm, 2xSchublade-TA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-8359A2-127B4S.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-8359A2-127B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376975362
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Werkbank Serie 8000 - Modell 8359|B1250 x T700 x H840 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B1235 x T650 x H800 mm.|4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung einer Höhenverstellung und/oder eines Rollensatzes.|1 Unterbau-Container, B1145 x T650 x H620 mm, mit folgender Einteilung:|3 x Schublade-Größe-XXL 1xH120, 1xH180, 1xH240 mm.|Schublade-Größe-XXL (innen B1055 x T560 mm, Tragkraft 50 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung, sowie Einzelauszugssicherung.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 1.250 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
1250 mm
Plattenbreite:
700 mm
Höhe:
840 mm
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, rau kastenwerkbank, kastenwerkbank, standardwerkbank lichtgrau, werkbank, werbank serie 8000, rau werkbank, werkbank kaufen, werkbank holzplatte, werktisch, werkbank gestellbauweise, werkbank schubladen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 910,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.027,75*
€ 1.223,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.025,04*
€ 1.219,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.025,03*
€ 1.219,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.025,01*
€ 1.219,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 982,49*
€ 1.169,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 982,48*
€ 1.169,15
pro Stück
ab 7 Stück
€ 982,47*
€ 1.169,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 982,46*
€ 1.169,13
pro Stück
ab 9 Stück
€ 982,44*
€ 1.169,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 963,80*
€ 1.146,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 910,83*
€ 1.083,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1250.12
ab € 119,56*
Zubehör
Rau
09-ARM-XXL
ab € 21,40*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1250G.12
ab € 132,59*
Zubehör
Rau
09-BB1250
ab € 30,27*
Zubehör
Rau
09-200-70
ab € 37,26*
Zubehör
Rau
09-200-71
ab € 66,84*
Zubehör
Rau
09-200-72
ab € 77,99*
Zubehör
Rau
09-200-74
ab € 78,92*
Zubehör
Rau
09-200-75
ab € 88,70*
Zubehör
Rau
09-200-85
ab € 60,64*
Zubehör
Rau
09-200-86
ab € 87,48*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 58,43*
Zubehör
Rau
09-L1250DM.12
ab € 94,00*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-2LF-2B
ab € 102,69*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-4LF
ab € 120,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.