Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank höhenverstellbar 8000-7, B1000xT700xH840-1040mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-8000-7-107B4H.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-8000-7-107B4H.12
EAN/GTIN:
     4040376272348
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank Serie 8000 - Modell 8000|B1000 x T700 x H840-1040 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B995 x T650 x H800-1000 mm.|4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit integrierter Höhenverstellung/Höheneinstellung mittels Profil-Stahlrohr (40x40x2 mm) mit Lochraster (20 mm) sowie Abschlusselement inkl. Niveauausgleich und Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Querstreben aus C-Profil (40x40x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, hinten) sowie unten (mittig unter dem Ablageboden). Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung eines Rollensatzes.|Buche-Massiv-Ablageboden unten (Tiefe 557 mm, Stärke 25 mm, Fachhöhe 595 mm).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 1.250 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
1000 mm
Plattenbreite:
700 mm
Höhe:
840-1040 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Höhenverstellbare Werkbank, ergonomische Werkbank, ergonomische werkbank, werkbank, werbank serie 8000, rau werkbank, werkbank kaufen, werkbank holzplatte, werktisch, werkbank gestellbauweise, werkbank ablageboden, höhenverstellbare werkbank
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 378,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,11*
€ 539,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,10*
€ 523,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 440,09*
€ 523,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,30*
€ 494,21
pro Stück
ab 9 Stück
€ 415,29*
€ 494,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,74*
€ 480,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 403,73*
€ 480,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,23*
€ 450,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1000.12
ab € 104,29*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-100
ab € 78,55*
Zubehör
Rau
EE-BW214-0750G.12
ab € 120,27*
Zubehör
Rau
09-BB1000
ab € 25,40*
Zubehör
Rau
09-L1000DM.12
ab € 77,23*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-2LF-2B
ab € 103,08*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-4LF
ab € 120,73*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,12*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 61,59*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1000.12
ab € 417,42*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1000.12
ab € 377,63*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1000.12
ab € 492,18*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1000.12
ab € 558,84*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-1000.12
ab € 781,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.