Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank höhenverstellbar 8000-6, B1500xT900xH840-1040mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-8000-6-159B4H.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-8000-6-159B4H.12
EAN/GTIN:
     4040376265920
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank Serie 8000 - Modell 8000|B1500 x T900 x H840-1040 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B1495 x 850 x H800-1000 mm.|4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit integrierter Höhenverstellung/Höheneinstellung mittels Profil-Stahlrohr (40x40x2 mm) mit Lochraster (20 mm) sowie Abschlusselement inkl. Niveauausgleich und Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Querstreben aus C-Profil (40x40x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, hinten) sowie Ablageboden unten (Tiefe 650 mm hinten bündig mit Systemunterbau, Fachhöhe 620 mm). Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung eines Rollensatzes.|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 1.250 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
1500 mm
Plattenbreite:
900 mm
Höhe:
840-1040 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Höhenverstellbare Werkbank, ergonomische Werkbank, standardwerkbank rau, höhenverstellbare werkbank, werktisch 900x1500x2000, werkbank, werbank serie 8000, rau werkbank, werkbank kaufen, werkbank holzplatte, werktisch, werkbank gestellbauweise, werkbank ablageboden
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 567,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,88*
€ 792,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,68*
€ 777,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,16*
€ 759,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 638,14*
€ 759,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,09*
€ 731,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 615,08*
€ 731,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,64*
€ 675,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1500.12
ab € 127,70*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-150-900
ab € 112,89*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 137,23*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 220,93*
Zubehör
Rau
09-BB1500
ab € 33,62*
Zubehör
Rau
09-L1500DM.12
ab € 102,14*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-2LF-2B
ab € 104,73*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-4LF
ab € 120,63*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,25*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-850.12
ab € 65,70*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1500.10
ab € 465,89*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1500.12
ab € 466,93*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1500.11
ab € 424,10*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1500.12
ab € 421,68*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1500.11
ab € 537,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.