Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank höhenverstellbar 7001A1, B1500xT700xH790-1140mm, 1xSchublade-TA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-7001A1-157B4H.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-7001A1-157B4H.11
EAN/GTIN:
     4040376814647
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank Serie 7000 - Modell 7001|B1500 x T700 x H790-1140 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B1500 x T650 x H750-1100 mm.|4-Fuß Gestell mit zwei Gestellfußpaaren aus C-Profil-Stahl (70x50x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße oben mit breiter Auflagefläche (120 mm) und unten mit integrierter Höhenverstellung/Höheneinstellung mittels C-Profil-Stahl mit Lochraster (25 mm) sowie Bodenverankerungsmöglicheit durch gelochte Fußplatten.|1 Unterbau-Schublade rechts, B520 x T650 x H175 mm, mit folgender Einteilung:|1 x Schublade-Größe-L 1xH150 mm.|Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 50 kg). Rollengelagerte Auszüge (Auszug 90 %). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 750 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
1500 mm
Plattenbreite:
700 mm
Höhe:
790-1140 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Höhenverstellbare Werkbank, ergonomische Werkbank, standardwerkbank rau, höhenverstellbare werkbank, werktisch 900x1500x2000, werkbank, werbank serie 7000, rau werkbank, werkbank kaufen, werkbank holzplatte, werktisch, werkbank baukastenbauweise, werkbank schubladen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 429,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,82*
€ 599,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,99*
€ 590,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 495,98*
€ 590,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,06*
€ 578,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 486,05*
€ 578,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,42*
€ 558,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 469,41*
€ 558,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,97*
€ 511,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1500.12
ab € 127,76*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,48*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-150
ab € 92,09*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 133,28*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 221,74*
Zubehör
Rau
09-BB1500
ab € 33,67*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 26,06*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 40,92*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 36,78*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 111,95*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,41*
Zubehör
Rau
09-L1500DM.12
ab € 102,10*
Zubehör
Rau
09-RS125-2LF-2B
ab € 119,51*
Zubehör
Rau
09-RS125-4LF
ab € 120,73*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.