Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp Digital Signage Display PN-HY431, 43", 4K, 24/7, 500cd/m2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp Digital Signage Display PN-HY431, 43", 4K, 24/7, 500cd/m2
Sharp Digital Signage Display PN-HY431, 43", 4K, 24/7, 500cd/m2
Sharp Digital Signage Display PN-HY431, 43", 4K, 24/7, 500cd/m2
Sharp Digital Signage Display PN-HY431, 43", 4K, 24/7, 500cd/m2
Sharp Digital Signage Display PN-HY431, 43", 4K, 24/7, 500cd/m2
Artikel-Nr.:
     C7756-PN-HY431
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     PN-HY431
EAN/GTIN:
     4974019216645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display

Sharp Digital Signage Display PN-HY431

Dank ihrer außergewöhnlichen Klarheit sind die Displays der PN-HY-Serie von Sharp perfekt für ansprechende Anzeigetafeln für Speisekarten, Angebote oder virtuelle Poster im Einzelhandel sowie der Gastronomie geeignet. Aber auch für komplexere Informationen in professionellen Spezialanwendungen z. B. für CAD/CAM, in Kontroll- und Überwachungszentren oder als medizinische Bildgebungssysteme sind sie die erste Wahl. Zum einen Dank ihrer hohen Farbtiefe und der dadurch natürlichen, lebhaften Bilddarstellung, zum anderen wegen des hochwertigen, schlanken Hardwaredesigns. Mit ihren variablen Installationsmöglichkeiten an Decke, Wand, oder Boden sind die Displays der PN-HY-Serie auch für Ihre individuellen Bedürfnisse die optimale Lösung. Betreiben lassen sich die Displays als Standalone-Lösung, die direkt vom USB-Laufwerk bespielt werden. Und dank der serienmäßig verbauten 10-W-Lautsprecher entfällt das Aufstellen und Verkabeln separater Boxen

Artikeldetails:

  • 107 cm Bildschirmdiagonale (43") für professionelle 24/7 Digital Signage-Lösungen
  • 4K, 3.840 x 2.160 Pixel mit 500cd/m2
  • Installationen: Landscape, Portrait, Faceup, Facedown
  • 24 / 7 Betrieb
  • Kontrast: 1200:1
  • Integrierte Lautsprecher (10 + 10W)
Weitere Informationen:
Bilddiagonale:
43 "
Auflösung:
3846 x 2160 Pixel
Helligkeit:
500 cd/m²
Schnittstellen:
HDMI | VGA
Betriebszeit:
24/7
Montageausrichtung:
landscape | portrait | faceup | facedown
USB Anschluss:
Ja
Energieeffizienzklasse:
G
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 678,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 757,29*
€ 901,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,89*
€ 892,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,56*
€ 871,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,44*
€ 852,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,62*
€ 807,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sharp
PN-HY501
ab € 751,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.