Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp/NEC Digital Signage Display MultiSync M551, 55", 4K, 24/7, 500cd/m2, Mediaplayer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp/NEC Digital Signage Display MultiSync M551, 55", 4K, 24/7, 500cd/m2, Mediaplayer
Sharp/NEC Digital Signage Display MultiSync M551, 55", 4K, 24/7, 500cd/m2, Mediaplayer
Sharp/NEC Digital Signage Display MultiSync M551, 55", 4K, 24/7, 500cd/m2, Mediaplayer
Artikel-Nr.:
     C7756-MultiSync M551 MPi4
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     MultiSync M551 MPi4
EAN/GTIN:
     5028695122499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display

Sharp/NEC Digital Signage Display M551 Mediaplayer

Noch nie waren Planung, Installation und Betrieb effektiver Lösungen zur Kommunikation mit ihrer Zielgruppe so unkompliziert. Sie können die Digital-Signage-Anwendungen ganz einfach mit laufend aktualisierten Informationen versorgen, Inhalte sofort anpassen und entsprechende Zeitpläne erstellen. Geschickt kombiniert der MultiSync® M-MPi4 eine intuitive Medienwiedergabe mit Technologie für Digitaldisplays der Profiklasse. Der Bildschirm eignet sich zur wirkungsvollen Kundenansprache im Einzelhandel, für den Einsatz in Freizeiteinrichtungen und Museen sowie in Fast-Food-Restaurants. Er macht sowohl in Unternehmen als auch an öffentlichen Orten eine gute Figur. Das moderne, schlanke Design fügt sich nahtlos in die Umgebungsarchitektur ein, während die Bildschirmhelligkeit von 500 cd/m² und eine Antireflexbeschichtung für erstklassige Bilder sorgen. Die Software für den NEC MediaPlayer wird auf einem vorinstallierten Raspberry-Pi-Module (SoC) betrieben und ist somit zukunftssicher und erweiterbar. Installationen mit einem und mit mehreren Bildschirmen lassen sich dezentral steuern. Sie profitieren vom flexiblen Einsatz zahlreicher Medienarten und einer Zeitplanungsfunktion für ein intelligentes Content Management. Wenn Sie spezielle Funktionen benötigen, kann über den NEC MediaPlayer einfach direkt auf das interne Content-Management-System umgeschaltet werden.

Weitere Informationen:
Bilddiagonale:
55 "
Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit:
500 cd/m²
Schnittstellen:
HDMI | DP
Betriebszeit:
24/7
Montageausrichtung:
landscape | portrait
USB Anschluss:
Ja
Energieeffizienzklasse:
G
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.258,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.384,75*
€ 1.647,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.371,91*
€ 1.632,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.327,58*
€ 1.579,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.297,83*
€ 1.544,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.258,79*
€ 1.497,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.