Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp PN-HW501 127 cm (50") LED 4K Ultra HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C7756-60005497
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     60005497
EAN/GTIN:
     4974019103693
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
Weitere Informationen:
Bildschirmdiagonale:
50 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ:
4K Ultra HD
Kontrastverhältnis:
4000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Anzahl der Farben des Displays:
1,073 Milliarden Farben
Pixel Abstand:
0.2854 x 0.2854 mm
Aktiver Displaybereich (B x H):
1095.84 x 616.41 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
125.7 cm
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Breite:
1124 mm
Tiefe:
69 mm
Höhe:
646.5 mm
Gewicht:
13000 g
Mini-VGA (D-Sub) Eingangs-Steckplätze:
1
Helligkeit (peak):
350 cd/m²
Plug:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85285210
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
130 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
20 W
Produktfarbe:
Schwarz
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
400 x 200 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
Ethernet/LAN:
Ja
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Audio (L,R) Out:
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 639,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,29*
€ 760,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,23*
€ 755,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,61*
€ 740,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,66*
€ 724,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,01*
€ 673,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.