Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Chemikalienschrank CS-CLASSIC-G Modell CS.110.105.WDFW in enzianblau RAL 5010 mit 2x Tablarauszug AbZ (Stahlblech/Polypropylen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Chemikalienschrank CS-CLASSIC-G Modell CS.110.105.WDFW in enzianblau RAL 5010 mit 2x Tablarauszug AbZ (Stahlblech/Polypropylen)
asecos Chemikalienschrank CS-CLASSIC-G Modell CS.110.105.WDFW in enzianblau RAL 5010 mit 2x Tablarauszug AbZ (Stahlblech/Polypropylen)
Icon
Icon
Artikel-Nr.:
     C7596-3049304730506
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30493-047-30506
EAN/GTIN:
     4054923049345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
GF-Schrank

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen


Funktion / Konstruktion

  • Robust und langlebig: stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche
  • Keine unbefugte Benutzung: Türen abschließbar mit einem im Drehgriff integrierten Zylinderschloss
  • Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Be- und Entlüftung: natürliche Belüftung durch Lüftungsöffnungen im Bodenbereich, vorbereitet zum Anschluss an eine technische Lüftung


Inneneinrichtung mit

  • 2 x Tablarauszug mit PP-Wanne, Tragkraft: 30 kg, Volumen: 33 Liter, Stahlblech pulverbeschichtet/PP, RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
1055 x 520 x 1105 mm
Abmessungen Innen (B x T x H):
996 x 493 x 990 mm
Türöffnungswinkel:
110 Grad
Gesamttiefe bei geöffneten Türen:
1026 mm
Türfeststellanlage:
Nein
Türschließautomatik (TSA) - Selbstschließung nach 60 Sekunden:
Nein
Flächenlast:
279 kg/m2
Maximale Belastung:
400 kg
Nettogewicht Artikelkonfiguration:
88,00 kg
Abluftanschluss:
75 DN
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, chemikalienschrank asecos, chemikalien schrank, Schrank, Chemikalien, Tür, Glasausschnitt, Bi-Colour
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 883,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.015,88*
€ 1.208,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.010,83*
€ 1.202,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 971,43*
€ 1.156,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 936,77*
€ 1.114,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 883,07*
€ 1.050,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
202804
ab € 132,38*
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,31*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,44*
Zubehör
Denios
271433
ab € 85,61*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,13*
Zubehör
Asecos
14218
ab € 559,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.