Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auszugswanne für Chemikalienschrank Systema, Breite 1055 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-202-804
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     202804
EAN/GTIN:
     4250101139161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
GF-Schrank
asecos Auszugswanne für Chemikalienschrank Systema B 1055 mm
  • optionale Auszugswanne für Chemikalienschränke
  • für sortierte, übersichtliche Lagerung von kleinen Behältern
  • komfortabel und sicher
Technische Daten:
  • Tiefe außen [mm]: 520
  • Gewicht [kg]: 10
Weitere Informationen:
Tiefe Außen:
520 mm
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, chemikalienschrank asecos, chemikalien schrank, Zusatzwanne Chemikalienschrank
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,73*
€ 192,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,32*
€ 189,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,62*
€ 184,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,21*
€ 181,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,95*
€ 158,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,26*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,49*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.