Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Typ 90 Sicherheitsunterbauschrank UB-S-90 Modell UB90.060.110.050.2S in lichtgrau RAL 7035 mit 2x Schubladenwanne STAWA-R (Stahlblech)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Typ 90 Sicherheitsunterbauschrank UB-S-90 Modell UB90.060.110.050.2S in lichtgrau RAL 7035 mit 2x Schubladenwanne STAWA-R (Stahlblech)
asecos Typ 90 Sicherheitsunterbauschrank UB-S-90 Modell UB90.060.110.050.2S in lichtgrau RAL 7035 mit 2x Schubladenwanne STAWA-R (Stahlblech)
Icon
Icon
Icon
Icon
Artikel-Nr.:
     C7596-3042800135336
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30428-001-35336
EAN/GTIN:
     4054923086012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Unterbauschrank
Sicherheitsschrankunterbau
Unterbau Sicherheitsschrank
GF-Schrank

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen


Funktion / Konstruktion

  • Robust und langlebig: Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech
  • Komfortabel: Schubladen arretieren in jeder Position, Zugriff auf alle Gebinde – Schubladen komplett von oben einsehbar
  • Sicher: Schubladen serienmäßig mit Erdungskabel inkl. Klemme, Wannen geprüft gemäß StawaR, Schubladen im Brandfall selbstschließend
  • Keine unbefugte Benutzung: Schubladen abschließbar mit Zylinderschloss, Schließzustandsanzeige (Rot/Grün)
  • Mobil: optional erhältliche Rollen mit Sockelblende, einfaches Verschieben des Schrankes
  • Be- und Entlüftung: integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 50) an eine technische Abluft


Inneneinrichtung mit

  • 2 x Schubladenwanne, Tragkraft: 50 kg, Volumen: 10 Liter, Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 7035 Lichtgrau


Zertifikate

  • Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
  • typgeprüft gemäß EN 14470-1
  • DIN EN 16121/16122 konform
  • GS zertifiziert
  • CE konform
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
1102 x 502 x 600 mm
Abmessungen Innen (B x T x H):
979 x 382 x 502 mm
Gesamttiefe bei geöffneten Türen:
918 mm
Türfeststellanlage:
Nein
Türschließautomatik (TSA) - Selbstschließung nach 60 Sekunden:
Nein
Flächenlast:
278 kg/m2
Maximale Belastung:
300 kg
Nettogewicht Artikelkonfiguration:
169,00 kg
Abluftanschluss:
50 DN
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, gefahrgutschrank denios, gf schrank, gefahrstoffschrank en 14470-1, Unterbauschrank, Typ90, Schublade, Sondertiefe, UB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.386,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.386,23* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.670,35*
€ 3.177,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.630,09*
€ 3.129,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.502,82*
€ 2.978,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.434,61*
€ 2.897,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.386,23*
€ 2.839,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
287778
ab € 1.533,58*
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,31*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,39*
Zubehör
Denios
210549
ab € 942,63*
Zubehör
Denios
252988
ab € 40,82*
Zubehör
Denios
271433
ab € 85,70*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,55*
Zubehör
Denios
178193
ab € 183,09*
Zubehör
Asecos
24315
ab € 828,25*
Zubehör
Asecos
31358
ab € 78,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.