Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Typ 90 Sicherheitsschrank XL-CLASSIC-90 Modell XL90.222.155.WDAS in lichtgrau RAL 7035 mit 1x Bodenauffangwanne mit Regal (Stahl)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Typ 90 Sicherheitsschrank XL-CLASSIC-90 Modell XL90.222.155.WDAS in lichtgrau RAL 7035 mit 1x Bodenauffangwanne mit Regal (Stahl)
asecos Typ 90 Sicherheitsschrank XL-CLASSIC-90 Modell XL90.222.155.WDAS in lichtgrau RAL 7035 mit 1x Bodenauffangwanne mit Regal (Stahl)
Icon
Icon
Icon
Artikel-Nr.:
     C7596-3038200130387
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30382-001-30387
EAN/GTIN:
     4054923055919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Schrank
Fassschrank
Fasswanne
Flügeltür Lagerregal

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen


Funktion / Konstruktion

  • Komfortabel und sicher: Türen arretieren in der serienmäßigen Feststellanlage, sicheres Ein-/ Auslagern der Gebinde
  • Keine unbefugte Benutzung: Türen abschließbar mit  Zylinderschloss
  • Innerbetriebliche Flexibilität: Transportsockel (optional) für den einfachen und sicheren innerbetrieblichen Transport
  • Be- und Entlüftung: integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft
  • Sicherheit beim Umfüllen: Erdungsanschluss innen und außen an der Rückwand, innen mit Erdungskabel inkl. Klemme


Inneneinrichtung mit

  • 1 x Bodenauffangwanne mit Regal (4 Lagerebenen), Tragkraft: 240 kg, Volumen: 111 Liter, Stahl verzinkt


Zertifikate

  • Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
  • typgeprüft gemäß EN 14470-1
  • GS zertifiziert
  • CE konform
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
1555 x 1018 x 2224 mm
Abmessungen Innen (B x T x H):
1386 x 864 x 1890 mm
Türöffnungswinkel:
125 Grad
Gesamttiefe bei geöffneten Türen:
1756 mm
Türfeststellanlage:
Ja
Türschließautomatik (TSA) - Selbstschließung nach 60 Sekunden:
Nein
Flächenlast:
685 kg/m2
Maximale Belastung:
1000 kg
Nettogewicht Artikelkonfiguration:
1075,00 kg
Abluftanschluss:
75 DN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.406,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.810,68*
€ 6.914,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.731,31*
€ 6.820,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.524,43*
€ 6.574,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.435,08*
€ 6.467,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.406,91*
€ 6.434,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
287780
ab € 1.554,90*
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,45*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,42*
Zubehör
Denios
271433
ab € 85,55*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,45*
Zubehör
Denios
116941
ab € 623,86*
Zubehör
Denios
158142
ab € 352,56*
Zubehör
Asecos
27412
ab € 815,93*
Zubehör
Asecos
30389
ab € 136,43*
Zubehör
Asecos
30390
ab € 76,86*
Zubehör
Asecos
5793
ab € 413,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.