Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Entlüftungsaufsatz Modell HF.EA.26049. für Fassschränke mit Abluftüberwachung inkl. potentialfreiem Alarmkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Entlüftungsaufsatz Modell HF.EA.26049. für Fassschränke mit Abluftüberwachung inkl. potentialfreiem Alarmkontakt
asecos Entlüftungsaufsatz Modell HF.EA.26049. für Fassschränke mit Abluftüberwachung inkl. potentialfreiem Alarmkontakt
Artikel-Nr.:
     C7596-27412
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     27412
EAN/GTIN:
     4250101147845
Suchbegriffe:
Fass-Schrank
Fassschrank
Entlüftung Giftschrank
Entlüftungsaufsatz Gefahrstoffschra...

Entlüftungsaufsätze/-module zum Aufstellen auf den Sicherheitsschrank oder zur Wandmontage - steckerfertig für eine einfache und schnelle Montage

Sichere Erfassung frei werdender Dämpfe und Gase an ihrer Austritts- oder Entstehungsstelle

  • Besonders geräuscharm, ideal zum Einsatz direkt in der Arbeitsumgebung
  • Komplett mit Anschlusskabel und Netzstecker
  • Anschluss-Stutzen NW 75
  • ATEX-konform: C II 3/-G Ex c llC T4

Mit Abluftüberwachung

  • Integrierte Druckdose
  • Im Störfall erlischt die grüne Kontrollleuchte und die rote Kontrollleuchte geht in Funktion

Potentialfreier Alarmkontakt

  • Zusätzlich für Modelle mit Abluftüberwachung
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
200 x 400 x 200 mm
Gewicht:
12,000 kg
Abluftüberwachung:
Ja
Potentialfreier Alarmkontakt:
Ja
Max. Dauerstrom:
10 Ampere
Max. Nennspannung AC:
230 Volt
Max. Nennspannung DC:
30 Volt
Montageart:
Auf dem Schrank
Drehzahl:
2400 U/min
Emissionsschalldruckpegel:
50 dB
Frequenz:
50 Hertz
Max. Stromaufnahme:
0,35 Ampere
Nennspannung:
230 Volt
Leistungsaufnahme Betrieb:
45 Watt
Abluftanschluss:
75 DN
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
Pulverbeschichtet glatt
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 815,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 820,89* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 886,73*
€ 1.055,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 882,22*
€ 1.049,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 861,25*
€ 1.024,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 843,14*
€ 1.003,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 815,93*
€ 970,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,45*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.