Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Fachboden Standard für Modell(e): XL90 mit Breite 1555 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Fachboden Standard für Modell(e): XL90 mit Breite 1555 mm
asecos Fachboden Standard für Modell(e): XL90 mit Breite 1555 mm
Artikel-Nr.:
     C7596-30389
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30389
EAN/GTIN:
     4250101138812
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
  • Fachboden Standard
  • Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035
  • für Modell(e): XL90
  • für Hochschränke Korpusbreite 1555 mm
  • Tragkraft: 75,00 kg
  • Abmessungen außen: B x T x H (mm) 1377 x 500 x 25
  • Abmessungen innen: B x T x H (mm) 1373 x 491 x 25
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
1373 x 491 x 25 mm
Gewicht:
13,500 kg
Tragkraft:
75 kg
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
Pulverbeschichtet glatt
Farbcode:
RAL 7035
Farbe:
Lichtgrau
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,62*
€ 204,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,39*
€ 200,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,84*
€ 192,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,61*
€ 182,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,89*
€ 162,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,09*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,46*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.