Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Einlegeboden, mit 1 Paar Auflagewinkeln, 1200 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Einlegeboden, mit 1 Paar Auflagewinkeln, 1200 x 800 mm
fetra® Einlegeboden, mit 1 Paar Auflagewinkeln, 1200 x 800 mm
fetra® Einlegeboden, mit 1 Paar Auflagewinkeln, 1200 x 800 mm
Artikel-Nr.:
     7356-E8103ETAW
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     E8103ETAW
EAN/GTIN:
     4017976081038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenboden Tischwagen
Tischwagenetagenboden
Boden für Etagenwagen
Etagenwagenboden
Aus tragfähigen, biegesteifen Sandwich-Platten, Oberfläche Buchendekor. Tragkraft pro Einlegeboden 80 kg. Mehr- oder Minderpreis. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
90
Ladeflächenlänge (mm):
1200
Ladeflächenbreite (mm):
800
Gesamtlänge (mm):
1200
Gesamtbreite (mm):
800
Gesamthöhe (mm):
42
Farbe:
Buchendekor
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Fach-Boden, Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Paketwagen, paketwagen fetra, paketwagen, fachboden 1200 mm x 500 mm, Einlegeboden, Etagenboden, Zubehör für Etagenwagen
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 55,36*
€ 69,72*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 55,43*
€ 69,81*
Lager 7356
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,29*
€ 70,38*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 57,25*
€ 71,55*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 57,54*
€ 71,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,38*
€ 83,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.