Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden für Etagenwagen 1200 x 800 - Zubehör -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-E8103ETAW
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     E8103ETAW
EAN/GTIN:
     4017976081038
Suchbegriffe:
Etagenboden Tischwagen
Tischwagenetagenboden
Boden für Etagenwagen
Etagenwagenboden
Aus tragfähigen, biegesteifen Sandwich-Platten, Oberfläche Buchendekor. Tragkraft pro Einlegeboden 80 kg. Mehr- oder Minderpreis.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge (mm):
1200
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Zubehör
Gesamtbreite (mm):
800
Gesamthöhe (mm):
42
Gesamttragkraft (kg):
90
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Paketdienst
Lieferung:
Zubehör
Nettogewicht (kg):
14,7
... > Fetra > Wagen > Etagenwagen
Weitere Suchbegriffe: Fach-Boden, Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Paketwagen, paketwagen fetra, paketwagen, fachboden 1200 mm x 500 mm, Transportgerät (Werkstatt, Zubehör)
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 55,36*
€ 69,72*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 55,43*
€ 69,81*
14 Tage
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,29*
€ 70,38*
Lager 1498
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 57,25*
€ 71,55*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 57,54*
€ 71,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.