Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden für Etagenwagen 1200x800 mit 1 Paar Auflagewinkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRAE8103ETAW
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     E8103ETAW
EAN/GTIN:
     4017976081038
Suchbegriffe:
Etagenboden Tischwagen
Tischwagenetagenboden
Boden für Etagenwagen
Etagenwagenboden
Boden für Etagenwagen Tragfähigkeit bis 500 kg, Höhe 1455/1500 mm
Weitere Informationen:
Hergestellt in:
Deutschland
Totalstop optional:
Nein
Geeignet für Ladeflächengröße:
1200 x 800 mm
Farbe Ladefläche:
Buche
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Weitere Suchbegriffe: Fach-Boden, Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Paketwagen, paketwagen fetra, paketwagen, fachboden 1200 mm x 500 mm, Etagenwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Etagenwagen-Boden, FETRA
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 55,36*
€ 69,72*
Lager 245
19 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 55,43*
€ 69,81*
15 Tage
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,29*
€ 70,38*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 57,25*
€ 71,55*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 57,54*
€ 71,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.