Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Paketwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, Höhe 1800 mm, 3 Seiten+Flügeltüren+Dach Drahtgitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Paketwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, Höhe 1800 mm, 3 Seiten+Flügeltüren+Dach Drahtgitter
fetra® Paketwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, Höhe 1800 mm, 3 Seiten+Flügeltüren+Dach Drahtgitter
fetra® Paketwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, Höhe 1800 mm, 3 Seiten+Flügeltüren+Dach Drahtgitter
Artikel-Nr.:
     C7573-8583-3D
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8583-3D
EAN/GTIN:
     4017976985831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Paketwagen
paketwagen fetra
paketwagen
Baukasten-System, Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände und eine Längswand geschlossen mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm. Mit einer Doppel-Flügeltür, Stahlrohrrahmen mit eingeschweißtem Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm. In den Rohrrahmen integrierter Riegelverschluss, abschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten), Türflügel an die Stirnwände klappbar. Mit Dach aus Drahtgitter. Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Beräderung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Ladeflächenlänge (mm):
1200
Ladeflächenbreite (mm):
800
Ladeflächenhöhe (mm):
269
Gesamtlänge (mm):
1369
Gesamtbreite (mm):
830
Gesamthöhe (mm):
1800
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ausführung:
mit Türen und Dach
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
... > Fetra > Wagen > Paketwagen
Weitere Suchbegriffe: paketwagen traglast 600kg, Drahtwandwagen, Drahtgitterwagen, MultiVario
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 513,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,65*
€ 688,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,30*
€ 679,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 562,23*
€ 669,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,33*
€ 653,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,58*
€ 638,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,90*
€ 611,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8103ETAW
ab € 54,31*
Zubehör
Fetra
E8123ETAW
ab € 72,20*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,48*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,87*
Zubehör
Fetra
E8103SG
ab € 8,14*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,00*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,60*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,23*
Zubehör
Fetra
E8103VK
ab € 32,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.