Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Etagenwagen, 4 Ladeflächen 1200 x 800 mm, , Höhe 1552 mm, Seiten offen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Etagenwagen, 4 Ladeflächen 1200 x 800 mm, , Höhe 1552 mm, Seiten offen
fetra® Etagenwagen, 4 Ladeflächen 1200 x 800 mm, , Höhe 1552 mm, Seiten offen
fetra® Etagenwagen, 4 Ladeflächen 1200 x 800 mm, , Höhe 1552 mm, Seiten offen
Artikel-Nr.:
     C7573-8203
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8203
EAN/GTIN:
     4017976082035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen fetra
etagenwagen
Baukasten-System: Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände offen. 1 fester und 3 lose Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. Einlegeböden variabel einsetzbar, Teilung 100 mm. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Tragkraft Etage (kg):
90
Ladeflächenlänge (mm):
1200
Ladeflächenbreite (mm):
800
Gesamtlänge (mm):
1369
Gesamtbreite (mm):
809
Gesamthöhe (mm):
1552
Etagenhöhen (mm):
269, 669, 1069, 1469
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
... > Fetra > Wagen > Etagenwagen
Weitere Suchbegriffe: Regalwagen, Transportregal, MultiVario
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 403,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,74*
€ 547,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,14*
€ 538,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 438,84*
€ 522,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,04*
€ 505,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,97*
€ 497,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,79*
€ 480,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/3
ab € 105,12*
Zubehör
Fetra
E8103ETAW
ab € 54,37*
Zubehör
Fetra
E8123ETAW
ab € 72,74*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,51*
Zubehör
Fetra
2151/3
ab € 142,79*
Zubehör
Fetra
1396/3
ab € 55,69*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,82*
Zubehör
Fetra
E8103SG
ab € 8,13*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,01*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,45*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,96*
Zubehör
Fetra
E8103VK
ab € 32,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.