Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Vollgummirad, schwarz, Kunststoff-Felge rot, Nabenlänge 75 mm versetzt, Ø Bohrung 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Vollgummirad, schwarz, Kunststoff-Felge rot, Nabenlänge 75 mm versetzt, Ø Bohrung 25 mm
fetra® Vollgummirad, schwarz, Kunststoff-Felge rot, Nabenlänge 75 mm versetzt, Ø Bohrung 25 mm
fetra® Vollgummirad, schwarz, Kunststoff-Felge rot, Nabenlänge 75 mm versetzt, Ø Bohrung 25 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-70107
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     70107
EAN/GTIN:
     4017976701073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Polyurethan-Reifen
Schwarze Luftreifen auf Kunststoff-Felge, Naben mit Rollenlager. . Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
CN
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
200
Radgröße (mm):
260 x 85
Bereifung:
Block 2 PR
Felge:
Kunststoff rot
Radlagerung:
Rollenlager
Nabenlänge (mm):
75 versetzt
Bohrungs-Ø (mm):
25
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 9 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.