Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Handhydraulik-Stapler, Gabellänge 1150 mm, Hubbereich 88-1500 mm, 500 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Handhydraulik-Stapler, Gabellänge 1150 mm, Hubbereich 88-1500 mm, 500 kg Tragkraft
fetra® Handhydraulik-Stapler, Gabellänge 1150 mm, Hubbereich 88-1500 mm, 500 kg Tragkraft
fetra® Handhydraulik-Stapler, Gabellänge 1150 mm, Hubbereich 88-1500 mm, 500 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-6855
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6855
EAN/GTIN:
     4017976068558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwindenstapler
Hub-Plattformwagen
Hubtischwagen
Scherenhubtischwagen
Für den gelegentlichen Einsatz als Hub- und Transportgerät. Stabile Profilstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriffen, pulverbeschichtet anthrazit RAL 7016. Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben und Überlastventil. Betätigung über Zugdeichsel. Senkventil über Handhebel. 2 Lenkrollen, Räder Polyurethan-Bereifung und 2 Gabelrollen Nylon. Lenkrollen mit Feststeller. Lastschwerpunktabstand 585 mm. Gabelbreite 160 mm. Hub pro Deichselschlag: 20 mm. 2 Jahre Garantie. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Herstellergarantie (Jahre):
2
Gesamttragkraft (kg):
500
Gesamtlänge (mm):
1600
Gesamtbreite (mm):
794
Gesamthöhe (mm):
2010
Hubbereich (mm):
88 - 1500
Gabellänge (mm):
1150
Gabelbreite (mm):
160
Tragbreite (mm):
540
Bereifung:
Polyurethan
Radgröße (mm):
150 x 40
Gabelrolle Material:
Nylon
Gabelrolle Durchmesser x Breite (mm):
80 x 70
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Hubwagen > Stapler
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.067,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.144,68*
€ 1.362,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.139,45*
€ 1.355,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.106,99*
€ 1.317,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.085,85*
€ 1.292,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.067,30*
€ 1.270,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.