Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Kommissionierwagen, Drahtgitter verzinkt, Ladefläche 650 x 510, Höhe 1225 mm, Baukastensystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Kommissionierwagen, Drahtgitter verzinkt, Ladefläche 650 x 510, Höhe 1225 mm, Baukastensystem
fetra® Kommissionierwagen, Drahtgitter verzinkt, Ladefläche 650 x 510, Höhe 1225 mm, Baukastensystem
fetra® Kommissionierwagen, Drahtgitter verzinkt, Ladefläche 650 x 510, Höhe 1225 mm, Baukastensystem
Artikel-Nr.:
     C7573-28100
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     28100
EAN/GTIN:
     4017976281001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kommissionierwagen
Kommissionswagen
kommissionierwagen fetra
kommissionierwagen
Baukastensystem. Profilstahl-/StahlrohrKonstruktion, komplett galvanisch glanzverzinkt. Stirnwände aus Stahlrohr mit eingeschweißtem Drahtschweißgitter, Maschenweite 100 x 50 mm, versteift durch 2 Längsstreben. Boden im Grundrahmen mit eingeschweißtem Drahtschweißgitter, Maschenweite 120 x 30 mm. 2 Rohrschiebegriffe an einer Stirnseite vertikal anschraubbar. 4 Leichtlauf-Lenkrollen mit TPE-Bereifung auf Kunststofffelgen, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an 2 Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). 4 Abweiserringe aus TPU (thermoplastisches Polyurethan) an den Lenkrollen. Höhe 1225 mm. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
200
Ladeflächenlänge (mm):
650
Ladeflächenbreite (mm):
510
Ladeflächenhöhe (mm):
193
Tragkraft Etage (kg):
40
Gesamtlänge (mm):
891
Gesamtbreite (mm):
590
Gesamthöhe (mm):
1225
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Etagenwagen, verzinkte Wagen, Wagen mit Trittstufen
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 281,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,88*
€ 396,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,24*
€ 389,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 317,61*
€ 377,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,03*
€ 365,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,44*
€ 357,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,50*
€ 334,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
28DB
ab € 32,75*
Zubehör
Fetra
28DG0
ab € 37,45*
Zubehör
Fetra
28FH
ab € 12,11*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,51*
Zubehör
Fetra
28FT10
ab € 113,05*
Zubehör
Fetra
28SQ
ab € 40,02*
Zubehör
Fetra
28KT3
ab € 23,41*
Zubehör
Fetra
28NH
ab € 41,02*
Zubehör
Fetra
28RW10
ab € 28,22*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,73*
Zubehör
Fetra
28ST3
ab € 36,86*
Zubehör
Fetra
28SP0
ab € 49,60*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,41*
Zubehör
Fetra
28TG5B
ab € 14,08*
Zubehör
Fetra
28TG5F
ab € 14,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.