Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Trenngitter für Kommissionierwagen, für Einhängeböden Breite 510 mm, Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Trenngitter für Kommissionierwagen, für Einhängeböden Breite 510 mm, Zubehör
fetra® Trenngitter für Kommissionierwagen, für Einhängeböden Breite 510 mm, Zubehör
fetra® Trenngitter für Kommissionierwagen, für Einhängeböden Breite 510 mm, Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7573-28TG5B
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     28TG5B
EAN/GTIN:
     4017976328256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden für Etagenwagen
Etagenwagenboden
Fachteiler für Kommissionierwagen
Fachtrenngitter
Als Fachteiler für Drahtgitterböden. Mit angeschweißten Klemmlaschen. Drahtschweißgitter galvanisch glanzverzinkt. Größe: B x H 506/606 x 95 mm Maschenweite: 25 mm. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Ladeflächenbreite (mm):
510
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.