Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Fasstransportwagen, Ladefläche 1250 x 650 mm, Gitterrost 31 x 31 mm, 600 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Fasstransportwagen, Ladefläche 1250 x 650 mm, Gitterrost 31 x 31 mm, 600 kg Tragkraft
fetra® Fasstransportwagen, Ladefläche 1250 x 650 mm, Gitterrost 31 x 31 mm, 600 kg Tragkraft
fetra® Fasstransportwagen, Ladefläche 1250 x 650 mm, Gitterrost 31 x 31 mm, 600 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-2703
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2703
EAN/GTIN:
     4017976027036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Stahl-Konstruktion geschweißt, Wanne 100 mm hoch, öldicht, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Mit bündig eingelegtem Gitterrost, Maschenweite 31 x 31 mm, feuerverzinkt. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Naben mit Rollenlagerung. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Zum Transport von 1 oder 2 200-Liter-Fässer geeignet. Verhindert Schäden durch Tropföl. Auffangwanne 45 Liter. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Ladeflächenlänge (mm):
1250
Ladeflächenbreite (mm):
650
Ladeflächenhöhe (mm):
269
Gesamtlänge (mm):
1380
Gesamtbreite (mm):
661
Gesamthöhe (mm):
990
Bereifung:
Polyamid
Radgröße (mm):
125 x 38
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 372,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,55*
€ 509,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,38*
€ 503,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 416,48*
€ 495,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,66*
€ 476,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,71*
€ 467,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,92*
€ 443,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,51*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,80*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,09*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,56*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 81,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.