Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Kastenwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, 600 kg Tragkraft, 4 Holzwände


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Kastenwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, 600 kg Tragkraft, 4 Holzwände
fetra® Kastenwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, 600 kg Tragkraft, 4 Holzwände
fetra® Kastenwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, 600 kg Tragkraft, 4 Holzwände
Artikel-Nr.:
     C7573-2563
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2563
EAN/GTIN:
     4017976025636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bordwand-Wagen
Bordwandwagen
Holzkastenwagen
Kastenwagen
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007, Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 4 Wände aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, Wandhöhe 250 mm. Alle 4 Wände sind einzeln herausnehmbar. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Ladeflächenlänge (mm):
1200
Ladeflächenbreite (mm):
740
Ladeflächenhöhe (mm):
270
Gesamtlänge (mm):
1320
Gesamtbreite (mm):
809
Gesamthöhe (mm):
990
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ausführung:
Holz
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Plattformwagen, Vierwandwagen, kastenwagen ladefläche 1.200 x 800 mm, kastenwagen, fetra kastenwagen, Schiebewagen, Schiebebügelwagen, Transportwagen, MultiVario
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 298,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,46*
€ 414,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,80*
€ 404,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 334,61*
€ 398,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,97*
€ 380,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,64*
€ 373,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,88*
€ 355,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 52,72*
Zubehör
Fetra
2153/3
ab € 104,64*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,47*
Zubehör
Fetra
2151/3
ab € 142,85*
Zubehör
Fetra
1396/3
ab € 55,63*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,03*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,05*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,38*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.