Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Kastenwagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, 600 kg Tragkraft, 4 Holzwände


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Kastenwagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, 600 kg Tragkraft, 4 Holzwände
fetra® Kastenwagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, 600 kg Tragkraft, 4 Holzwände
fetra® Kastenwagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, 600 kg Tragkraft, 4 Holzwände
Artikel-Nr.:
     C7573-2562
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2562
EAN/GTIN:
     4017976025629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bordwand-Wagen
Bordwandwagen
Holzkastenwagen
Kastenwagen
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007, Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 4 Wände aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, Wandhöhe 250 mm. Alle 4 Wände sind einzeln herausnehmbar. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
640
Ladeflächenhöhe (mm):
270
Gesamtlänge (mm):
1120
Gesamtbreite (mm):
709
Gesamthöhe (mm):
990
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ausführung:
Holz
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Plattformwagen, Vierwandwagen, fetra kastenwagen, kastenwagen, plattformwagen ral 5007, Schiebewagen, Schiebebügelwagen, Transportwagen, MultiVario
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 276,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,29*
€ 384,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,49*
€ 377,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 312,80*
€ 372,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,58*
€ 357,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,50*
€ 350,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,84*
€ 329,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 52,69*
Zubehör
Fetra
2153/2
ab € 104,29*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,51*
Zubehör
Fetra
2151/2
ab € 143,40*
Zubehör
Fetra
1396/2
ab € 55,77*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,80*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,07*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,56*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.