Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Schiebebügelwagen mit Stahlblechplattform, Ladefläche 850 x 500 mm, 500 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Schiebebügelwagen mit Stahlblechplattform, Ladefläche 850 x 500 mm, 500 kg Tragkraft
fetra® Schiebebügelwagen mit Stahlblechplattform, Ladefläche 850 x 500 mm, 500 kg Tragkraft
fetra® Schiebebügelwagen mit Stahlblechplattform, Ladefläche 850 x 500 mm, 500 kg Tragkraft
fetra® Schiebebügelwagen mit Stahlblechplattform, Ladefläche 850 x 500 mm, 500 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-2500B
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2500B
EAN/GTIN:
     4017976525006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
fetra schiebebügelwagen 500kg tragl...
plattformwagen
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007, Plattform aus Stahlblech bündig mit Rahmen, sauber eingeschweißt, ebenfalls pulverbeschichtet RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
500
Ladeflächenlänge (mm):
850
Ladeflächenbreite (mm):
500
Ladeflächenhöhe (mm):
228
Gesamtlänge (mm):
975
Gesamtbreite (mm):
509
Gesamthöhe (mm):
948
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
160 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fetra plattformwagen, Schiebewagen, Stahlwagen, Blechwagen, Stirnbügelwagen, Plateauwagen, MultiVario
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,95*
€ 252,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,51*
€ 249,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 206,49*
€ 245,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,51*
€ 236,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,81*
€ 229,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,27*
€ 215,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 53,02*
Zubehör
Fetra
2153/0
ab € 105,09*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,45*
Zubehör
Fetra
2151/0
ab € 142,11*
Zubehör
Fetra
1273/0
ab € 66,34*
Zubehör
Fetra
1396/0
ab € 55,74*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,99*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,05*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,63*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 81,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.