Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Tischwagen, 3 Ladeflächen 1000 x 600 mm, Holz Buchendekor, 600 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Tischwagen, 3 Ladeflächen 1000 x 600 mm, Holz Buchendekor, 600 kg Tragkraft
fetra® Tischwagen, 3 Ladeflächen 1000 x 600 mm, Holz Buchendekor, 600 kg Tragkraft
fetra® Tischwagen, 3 Ladeflächen 1000 x 600 mm, Holz Buchendekor, 600 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-2421
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2421
EAN/GTIN:
     4017976024219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Tischwagen
fetra tischwagen bis 600 kg
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007. 3 Plattformen aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 200 kg. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
600
Etagenhöhen (mm):
270, 585, 900
Gesamtlänge (mm):
1197
Gesamtbreite (mm):
609
Gesamthöhe (mm):
900
Tragkraft Etage (kg):
200
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
... > Fetra > Wagen > Tischwagen
Weitere Suchbegriffe: fetra tischwagen, tischwagen, Etagenwagen, Transportwagen, Tischwägen, MultiVario
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 355,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,36*
€ 476,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,75*
€ 469,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 390,40*
€ 464,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,78*
€ 450,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,98*
€ 442,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,94*
€ 423,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 52,93*
Zubehör
Fetra
2153/1
ab € 104,69*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,62*
Zubehör
Fetra
2151/1
ab € 142,51*
Zubehör
Fetra
1396/1
ab € 55,78*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,90*
Zubehör
Fetra
E2401SBV
ab € 24,10*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,90*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,44*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.