Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Tischwagen, 2 Ladeflächen 1000 x 600 mm, Holz Buchendekor, 600 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Tischwagen, 2 Ladeflächen 1000 x 600 mm, Holz Buchendekor, 600 kg Tragkraft
fetra® Tischwagen, 2 Ladeflächen 1000 x 600 mm, Holz Buchendekor, 600 kg Tragkraft
fetra® Tischwagen, 2 Ladeflächen 1000 x 600 mm, Holz Buchendekor, 600 kg Tragkraft
fetra® Tischwagen, 2 Ladeflächen 1000 x 600 mm, Holz Buchendekor, 600 kg Tragkraft
fetra® Tischwagen, 2 Ladeflächen 1000 x 600 mm, Holz Buchendekor, 600 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-2401
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2401
EAN/GTIN:
     4017976024011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Montagehilfswagen
Montagewagen
Tischwagen mit dem MultiVario Baukasten-System aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. 2 Plattformen aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Die Systemteile werden einfach eingesteckt und festgeschraubt. 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung und Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 200 kg. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
600
Etagenhöhen (mm):
270, 900
Gesamtlänge (mm):
1197
Gesamtbreite (mm):
609
Gesamthöhe (mm):
900
Tragkraft Etage (kg):
200
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
... > Fetra > Wagen > Tischwagen
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, fetra tischwagen bis 600 kg, etagenwagen fetra, etagenwagen, Transportwagen, Tischwägen, MultiVario
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,59*
€ 312,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,85*
€ 309,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,94*
€ 293,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,96*
€ 290,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,54*
€ 277,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 52,87*
Zubehör
Fetra
2153/1
ab € 104,79*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,55*
Zubehör
Fetra
2151/1
ab € 142,32*
Zubehör
Fetra
1396/1
ab € 55,63*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,70*
Zubehör
Fetra
E2401SBV
ab € 24,10*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,09*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,46*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.