Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® ESD-Paletten-Fahrgestell, für Gitterboxen+Paletten, 750 kg Tragkraft, TPE-ESD, 800 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® ESD-Paletten-Fahrgestell, für Gitterboxen+Paletten, 750 kg Tragkraft, TPE-ESD, 800 x 600 mm
fetra® ESD-Paletten-Fahrgestell, für Gitterboxen+Paletten, 750 kg Tragkraft, TPE-ESD, 800 x 600 mm
fetra® ESD-Paletten-Fahrgestell, für Gitterboxen+Paletten, 750 kg Tragkraft, TPE-ESD, 800 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-23799
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     23799
EAN/GTIN:
     4017976237992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
ESD-Palette
Für Flachpaletten und Gitterboxen. Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken, pulverbeschichtet, schiefergrau RAL 7015. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-ESD-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
750
Ladeflächenlänge (mm):
810
Ladeflächenbreite (mm):
610
Ladeflächenhöhe (mm):
282
Gesamtlänge (mm):
855
Gesamtbreite (mm):
655
Gesamthöhe (mm):
329
Bereifung:
TPE-ESD
Radgröße (mm):
200 x 40
Ausführung:
für Industrie-Paletten
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
... > Fetra > Wagen > ESD-Wagen
Weitere Suchbegriffe: Palettenfahrgestell, Palettenroller, Palettentransportwagen, palettenfahrgestell fetra, palettenfahrgestell, elektrisch, leitfähig, elektrostatisch, Palettenwagen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 263,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,00*
€ 383,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,17*
€ 373,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 302,53*
€ 360,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,77*
€ 340,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,26*
€ 329,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,96*
€ 314,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 64,04*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,46*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 92,76*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.