Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Griffroller, 2 Ladeflächen 600 x 450 mm, Holzplattform, 250 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Griffroller, 2 Ladeflächen 600 x 450 mm, Holzplattform, 250 kg Tragkraft
fetra® Griffroller, 2 Ladeflächen 600 x 450 mm, Holzplattform, 250 kg Tragkraft
fetra® Griffroller, 2 Ladeflächen 600 x 450 mm, Holzplattform, 250 kg Tragkraft
fetra® Griffroller, 2 Ladeflächen 600 x 450 mm, Holzplattform, 250 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-1164
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1164
EAN/GTIN:
     4017976011646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Etagenwagen
Griffroller aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Mit Holzplattformen. 2 Plattformen mit im Rahmen liegender Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Griff anschraubbar. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung (spurlos), Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 100 kg. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
250
Ladeflächenlänge (mm):
600
Ladeflächenbreite (mm):
450
Gesamtlänge (mm):
860
Gesamtbreite (mm):
450
Gesamthöhe (mm):
875
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leiterwagen, Griffroller, Plattformwagen, Tischwagen, etagenwagen fetra, plattformwagen, Mehrzweckroller, Einhandroller, Transportroller
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,81*
€ 246,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,33*
€ 241,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,43*
€ 233,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,31*
€ 228,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,17*
€ 220,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 64,04*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,47*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 92,76*
Sonstiges
Fetra
1295
ab € 18,77*
Sonstiges
Fetra
12855
ab € 71,95*
Sonstiges
Fetra
2179
ab € 109,60*
Sonstiges
Fetra
2182
ab € 54,98*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.