Durchfluss | 18,0 V - 36 V | 0,00 °C - 80,00 °C | Magnetisch induktiv | Transistor | FKM (Fluorkautschuk) | PVDF (Polyvinylidenfluorid) | FKM (Fluorkautschuk)
| |
Typ: | 8045 |
Produktuntergruppe: | Durchfluss |
Durchfluss (Volumen): | Ja |
Konzentration 1: | Nein |
kontinuierliche Messung: | Ja |
Dosierung: | Nein |
Schalter: | Nein |
Aufbau Gerät: | Kompakt |
Displaytyp: | Display |
Schutzart Messgerät (IP): | IP65 |
Gleichspannung min.: | 18 V |
Gleichspannung max.: | 36 V |
Batteriespannung: | Nein |
Betriebsversorgungs Art: | 3 Leiter |
Genauigkeit Volumendurchfluss in Bezug auf Messwert: | 0,5 % |
Temperatur Umgebung min: | -10 °C |
Temperatur Umgebung max: | 60 °C |
Temperatur Medium min: | 0 °C |
Temperatur Medium max: | 80 °C |
Nenndruck (DIN EN 1333): | PN 10 |
Dynamische Viskosität min.: | 0 cP |
Dynamische Viskosität max.: | 2.000 cP |
Leitfähigkeit min: | 20 µS/cm |
Erkennen der Durchflussrichtung: | Ja |
Sensor Art: | Magnetisch induktiv |
Magnetisch induktiv Art: | Insertion |
Fitting Elektronik Schnittstelle: | Insertion 2 (Zoll) |
Elektrischer Anschluss 1 Art: | Verschraubung M20 |
Elektrischer Anschluss 1 Anzahl: | 2 ST |
Elektrischer Anschluss 1 Typ: | Klemmleiste |
Elektrischer Anschluss 1 Werkstoff Kategorie: | Kunststoffe |
Elektrischer Anschluss 1 Werkstoff: | PA (Polyamid) |
Dichtung Elektrischer Anschluss 1 Werkstoff: | Neopren |
Eingang Typ digital Anzahl: | 1 ST |
Ausgang Typ analog Anzahl: | 1 ST |
Ausgang analog Strom Wirkungsweise Quelle: | Ja |
Ausgang analog Strom Wirkungsweise Senke: | Ja |
Ausgang 1 Typ analog Strom: | 4-20 mA |
Ausgang 1 digital Typ: | Transistor |
Ausgang 1 digital Transistor Anschluss NPN: | Ja |
Ausgang 1 digital Transistor Anschluss PNP: | Ja |
Ausgang 1 digital Transistor kontaktlos: | 0,1 A |
Ausgang 2 digital Typ: | Relais |
Ausgang 2 digital Ausführung NC: | Nein |
Ausgang 2 digital Ausführung NO: | Ja |
Ausgang 2 digital Relais/Reed Spannung AC: | 250 V |
Ausgang 2 digital Relais/Reed Spannung DC: | 40 V |
Ausgang 2 digital Relais/Reed Strom AC: | 3 A |
Ausgang 2 digital Relais/Reed Strom DC: | 3 A |
Ausgang 3 digital Typ: | Relais |
Ausgang 3 digital Ausführung NC: | Nein |
Ausgang 3 digital Ausführung NO: | Ja |
Ausgang 3 digital Relais/Reed Spannung AC: | 250 V |
Ausgang 3 digital Relais/Reed Spannung DC: | 40 V |
Ausgang 3 digital Relais/Reed Strom AC: | 3 A |
Ausgang 3 digital Relais/Reed Strom DC: | 3 A |
Elektronikgehäuse Werkstoff Kategorie: | Kunststoffe |
Elektronikgehäuse Werkstoff: | PC (Polycarbonat) |
Deckel Werkstoff: | PC (Polycarbonat) |
Schutzdeckel Werkstoff: | PC (Polycarbonat) |
Mutter Werkstoff: | PC (Polycarbonat) |
Frontfolie Werkstoff Kategorie: | Kunststoffe |
Frontfolie Werkstoff: | Polyester |
Dichtung Sensor/Gehäuse Werkstoff: | FKM (Fluorkautschuk) |
Dichtung Gehäuse/Deckel Werkstoff: | NBR |
Dichtung Schutzdeckel Werkstoff: | Silikon |
Schrauben Werkstoff: | Edelstahl |
Befestigungsteil Werkstoff: | PSU (Polysulfon)/PPSU (Polyphenylsulfon) |
Parametrierung lokal: | Ja |
Parametrierung getrennt: | Nein |
Parametrierung fest eingestellt: | Nein |
Sensorarmatur Werkstoff Kategorie: | Kunststoffe |
Sensorarmatur Werkstoff: | PVDF (Polyvinylidenfluorid) |
Mediumsberührte Teile Dichtwerkstoff: | FKM (Fluorkautschuk) |
Elektrode Werkstoff: | Edelstahl |
Insertion Sensor Länge: | kurz |
Zeit-Dosierung: | Nein |
Batch-Dosierung: | Nein |
erweiterte Diagnose: | Nein |
Mengenzähler: | Ja |
Gewicht: | 0,90 kg |