Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fitting für Insertion Sensoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fitting für Insertion Sensoren
Fitting für Insertion Sensoren
Artikel-Nr.:
     C7547-000000000000428740
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     000000000000428740
EAN/GTIN:
     4053913022443
Suchbegriffe:
Abwasser T-Stück
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
Edelstahl-T-Stück
Insertion 2 (Zoll) | 1.357,00l/h - 45.239l/h | -15,00 °C - 160,00 °C | PN 16 | Innengewinde | G1 1/2 | Edelstahl
Weitere Informationen:
Typ:
S020
Produktuntergruppe:
Fitting
Temperatur Medium min:
-15 °C
Temperatur Medium max:
160 °C
Nenndruck (DIN EN 1333):
PN 16
Fitting Elektronik Schnittstelle:
Insertion 2 (Zoll)
Messwert Volumendurchfluss min:
1.357
Messwert Volumendurchfluss max:
45.239
Einheit Messwert:
l/h
Nennweite Messrohr (DN):
40 mm
Fluidischer Leitungsanschluss Anzahl:
2
Leitungsanschluss 1 Typ:
Innengewinde
Leitungsanschluss 1 Gewindeart:
G
Leitungsanschluss 1 Gewindebezeichnung:
1 1/2
Leitungsanschluss Werkstoff Kategorie:
Metalle
Leitungsanschluss Werkstoff:
Edelstahl
Messrohr Werkstoff:
Edelstahl
Armatur Werkstoff:
Edelstahl
Mediumsberührte Teile Dichtwerkstoff:
FKM (Fluorkautschuk)
Rauhigkeit Rohr innen:
1,6 µm
Rauhigkeit Rohr außen:
3,2 µm
Einbaulänge:
129 mm
Gewicht:
1,45 kg
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Fittings, Edelstahlfittings, Gewinde T-Stück, Heizungs Gewinde T-Stück, Wasser Gewinde T-Stück, PVC-T-Stück, Schuko-Kupplung, Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, T-Stück, durchflusssensor burkert, edelstahl t-stück, schuko-kupplung pvc, Universelles Fitting für Insertion-Messgeräte für neutrale, aggressive oder verschmutzte Flüssigkeiten, Breites Sortiment von Prozessanschlüssen: DN06 bis DN400 aus PVC, PP, PVDF, PE, Edelstahl, Messing, Transmitter lieferbar für: - Anzeige, Überwachung, Signalübermittlung - 2-Punkt-Regelung, Dosiersteuerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,49*
€ 475,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,82*
€ 474,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,60*
€ 461,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,12*
€ 422,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,90*
€ 379,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.