Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethanschlauch, Schlauch-ø 6x1 mm, blau, Rolle à 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8670-846113664
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     259.16 B
EAN/GTIN:
     4047322068130
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Polyurethanschlauch (PUR), Temperatur -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 6x1 mm, PN bei 23 °C max. 11 bar, blau, Rolle à 25 m Polyurethanschläuche zeichnen sich durch eine sehr hohe Flexibilität und einen damit verbundenen engen Biegeradius in einem weiten Temperaturbereich aus.Sie sind noch flexibler als LD-PE Schläuche und haben eine hohe Abriebfestigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, eine geringe bleibende Verformung nach Langzeitbelastung, gute Beständigkeit gegen die meisten Öle, Fette, aliphatischen Kohlenwasserstoffe und Sauerstoff.Die wichtigsten Anwendungen:- pneumatische oder hydraulische (Minihydraulik) Leitungen- Maschinenbau- Motorenbau- Mess- und Regeltechnik- sehr gut geeignet für den Einsatz von Steckverbindern, da außenkalibriert
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
11 bar
Schlauch-Ø innen:
4 mm
Schlauch-Ø außen:
6 mm
Farbe:
blau
Rollenlänge:
25 m
Wandstärke:
1 mm
Ursprungsland:
TW
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,3876*
€ 0,4876*
1 Tag
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,44*
€ 0,56*
3 Tage
187
25
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,44*
€ 0,56*
6 Tage
250
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,45*
€ 0,58*
6 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4536*
€ 0,5836*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4876*
€ 0,58024
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,4776*
€ 0,56834
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4676*
€ 0,55644
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4476*
€ 0,53264
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3876*
€ 0,46124
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 0,3876* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 24,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.