Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/2-Wegeventil, elektropneumatisch, bistabil, G 1/4, 24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-106561
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     517.222
EAN/GTIN:
     4047322097680
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
5/2-Wegeventil, Differen.kolben, elektropneumat., bistabil, G 1/4, 24 V DC, Betriebsdr. 1-10 bar
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
1 bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Durchflusswertmessung 1:
Durchfluss bei 6 bar und Δp 0,5 bar
Durchflusswertmessung 2:
Durchfluss bei 6 bar und Δp 1,0 bar
Anschluss:
G 1/4
Funktion:
5/2
Betätigung:
bistabil
Spannung:
24 V DC
Durchfluss 1:
750 Nl/min
Durchfluss 2:
1100 Nl/min
DN:
7,5
Symbol:
36
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,13*
€ 102,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,24*
€ 93,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
518.120-14
ab € 9,82*
Zubehör
Riegler
518.30-14
ab € 8,93*
Zubehör
Riegler
518.60-14
ab € 8,93*
Zubehör
Riegler
520.10-14
ab € 115,31*
Zubehör
Riegler
520.02-14
ab € 28,44*
Zubehör
Riegler
520.03-14
ab € 34,24*
Zubehör
Riegler
520.04-14
ab € 41,57*
Zubehör
Riegler
520.05-14
ab € 49,78*
Zubehör
Riegler
520.06-14
ab € 56,51*
Zubehör
Riegler
520.07-14
ab € 64,90*
Zubehör
Riegler
520.08-14
ab € 75,93*
Zubehör
Riegler
520.09-14
ab € 92,27*
Zubehör
Riegler
519.02-14
ab € 8,78*
Zubehör
Riegler
519.03-14
ab € 11,69*
Zubehör
Riegler
519.04-14
ab € 14,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.