Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfach-Grundplatte für Wegeventile, 7 Ventilpositionen, G 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-106637
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     520.07-14
EAN/GTIN:
     4047322098427
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Einzelgrundplatte Pneumatik
Grundplatte Pneumatik
Reihengrundplatte Pneumatik
einzelgrundplatte pneumatik
Mehrfach-Grundplatte für die Wegeventile, Grundplatte für 7 Ventilpositionen, für Ventile Anschluss G 1/4Grundplatten aus Leichtmetalllegierung für 2 - 10 Ventilpositionen.Nicht für die Wegeventile in der Robustausführung sowie Typ 3A, 4A, 3V, 4V passend.
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Grundplatte für 7 Ventilpositionen
für Ventile Anschluss:
G 1/4
Material:
Aluminium
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Mehrfach-Grundplatte, Mehrfach-Grundplatte für Wegeventile
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,07*
€ 86,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
520.14-A
ab € 2,20*
Zubehör
Riegler
520.14-V
ab € 0,74*
Zubehör
Riegler
520.14-Z
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.