Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ES-Kuha, pneumat. Stellantrieb einfachwirkend, L-Bohrung, Rp 3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103621
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     350.633-L1
EAN/GTIN:
     4047322076968
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
3-Wege-ES-Kugelhahn, pneumat. Stellantrieb L=137mm, L-Bohrung, Betriebstemp. -20 °C bis 70 °C, Rp 3/4, DN 20, PN max. 63 bar3-Wege-Hahn, reduzierter Durchgang.Pneumatischer Schwenkantrieb in doppelt- oder einfachwirkender Ausführung und integriertem Stellungsanzeiger.Genormte Schnittstellen:Verbindungsstelle Antrieb/Armatur: Vier bzw. acht Innengewinde im Antriebsgehäuse nach EN ISO 5211.Verbindungsstelle Antrieb/Steuerventil: Nach NAMUR bzw. VDI/VDE 3845.Verbindungsstelle Antrieb/Signalgerät: Nach VDI/VDE 3845 (NAMUR).
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Betriebsdruck max.:
63 bar
Material Antrieb:
Aluminium eloxiert
Material Kugelhahn:
Edelstahl 1.4401, mit ISO-Flanschplatte
Dichtmaterial Kugelhahn:
PTFE / FKM
Dichtmaterial Antrieb:
NBR
Drehwinkel:
90 °
Ventiladapter:
nach NAMUR
Gewinde:
Rp 3/4
DN:
20
Ausführung:
einfachwirkend
Stellung:
L 2
B:
159,0 mm
L:
80,0 mm
A:
137,0 mm
D:
23,0 mm
SW:
32 mm
Ursprungsland:
DE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,17*
€ 361,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,03*
€ 359,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,03*
€ 346,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,35*
€ 337,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,47*
€ 312,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ELRAIS
ab € 142,03*
Zubehör
Riegler
ELRAISEx
ab € 312,91*
Zubehör
Riegler
ELRAMS
ab € 76,02*
Zubehör
Riegler
ELRPISEx
ab € 114,15*
Zubehör
Riegler
ELRPIS
ab € 181,05*
Zubehör
Riegler
ELRPMS
ab € 45,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.