| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-117191 Herst.-Nr.: ELRAMS EAN/GTIN: 4047322719926 |
| | |
|
| | |
| Endlagen-Rückmeldung Alu, 3D-Anzeige, Mikroschalter SPDT DX44 (NO/NC), AC: 250V, 10A, DC: 24V, 2,5A, Umgeb.temp. -25 °C bis 80 °CRobustes, kompaktes Signalgerät mit Aluminiumgehäuse- Aufbau auf Antriebsbohrbild 80x30mm oder 130x30mm - Montagebrücke höhenverstellbar für Antriebswellenhöhe 20/30/40/50mm - mit weit sichtbarer 3D Stellungsanzeige - leicht einstellbare, selbst arretierende Schaltnocke Weitere Informationen: | | Spannungsbereich: | 12-250 V AC/DC | Umgebungstemperatur min.: | -25 °C | Umgebungstemperatur max.: | 80 °C | Gehäuse: | Aluminium | Schaltfunktion: | Mechanisch (NO/NC), versilberter Kontakte | Schutzart: | IP 66/67, gem. DIN EN 60529 | Kabelverschraubung: | M20x1,5 | Nenn-Schaltleistung: | AC: 10A/250V, DC: 2,5A/24V | Beschreibung: | SPDT - Mikroschalter 2-fach | Ausführung: | mit Mikroschalter | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, Endlagenrückmeldung, Endlagenrückmelder, Endlagenmelder, Endlagenschalter, Endschalterbox, Signalbox, Signalgerät |
| | |
| |