Übersicht | "3-Wege-Kugelhahn"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
3-Wege-Kugelhahn, T-Bohrung, Messing vernickelt, Rp 1, DN 25 (8 Angebote) 3-Wege-Kugelhahn, T-Bohrung, Messing vern., Mediums-/ Umgebungstemp. -15 °C bis 100 °C, Rp 1, DN 25, PN max. 25 barEintritt des Mediums über alle Anschlüsse möglich, somit vielfältige Schaltvariant... |
|
ab € 66,81* pro Stück |
| |
3-Wege-Kugelhahn, T-Bohrung, Edelstahl 1.4408, G 3/8, DN 10 (8 Angebote) 3-Wege-Kugelhahn, T-Bohrung, Edelstahl 1.4408, G 3/8, DN 10, Betriebstemperatur -20 °C bis 180 °C, PN max. 63 barWahlweise mit L- oder T-Bohrung, reduzierter Durchgang.Allseitig dichtende Ausführun... |
|
ab € 75,26* pro Stück |
| |
3-Wege-Kugelhahn, T-Bohrung, Messing vernickelt, Rp 1 1/2, DN 40 (7 Angebote) 3-Wege-Kugelhahn, T-Bohrung, Messing vern., Mediums-/ Umgebungstemp. -15 °C bis 100 °C, Rp 1 1/2, DN 40, PN max. 16 barEintritt des Mediums über alle Anschlüsse möglich, somit vielfältige Schaltvar... |
|
ab € 120,76* pro Stück |
| |
3-Wege-Kugelhahn, T-Bohrung, Messing vernickelt, Rp 1/2, DN 15 (8 Angebote) 3-Wege-Kugelhahn, T-Bohrung, Messing vern., Mediums-/ Umgebungstemp. -15 °C bis 100 °C, Rp 1/2, DN 15, PN max. 40 barEintritt des Mediums über alle Anschlüsse möglich, somit vielfältige Schaltvaria... |
|
ab € 36,49* pro Stück |
| |
3-Wege-Kugelhahn, T-Bohrung, Standardausführung, MS vern., Rp 1/2 (8 Angebote) 3-Wege-Kugelhahn, T-Bohrung, Standardausführung, MS vern., Mediums-/ Umgebungstemp. -15°C bis 100°C, Rp 1/2, DN 15, PN max. 40 barAllseitig abdichtende Ausführung mit T-Bohrung.Dieses Modell hat ke... |
|
ab € 26,20* pro Stück |
| |
3-Wege-Kugelhahn, Standard, L-Bohr., Messing vern., Rp 1/2, DN 15 (8 Angebote) 3-Wege-Kugelhahn, Standard, L-Bohrung, Messing vern., Mediums-/ Umgebungstemp. -10 °C bis 120 °C, Rp 1/2, DN 15, PN max. 40 bar3-Wege-Kugelhahn mit vollem Durchgang zur Umleitung von Medien.Anwendu... |
|
ab € 22,99* pro Stück |
| |
3-Wege-Kugelhahn, L-Bohrung, Messing vernickelt, Rp 3/8, DN 10 (8 Angebote) 3-Wege-Kugelhahn, L-Bohrung, Messing vern., Mediums-/ Umgebungstemp. -15 °C bis 100 °C, Rp 3/8, DN 10, PN max. 40 barEintritt des Mediums über alle Anschlüsse möglich, somit vielfältige Schaltvaria... |
|
ab € 39,45* pro Stück |
| |
|
|
ab € 34,82* pro Stück |
| |
<p>3-Wege-Mini-Kugelhahn, T-Bohrung, MS verchromt, G 1/4 IG, DN 5</p> (5 Angebote) 3-Wege-Mini-Kugelhahn, T-Bohrung, Schalttafeleinbau, MS verchromt, Betriebstemp. -20°C bis 80°C, G 1/4 IG, DN 5, PN -0,99 - 20 bar |
|
ab € 7,62* pro Stück |
| |
3-Wege-Kugelhahn, L-Bohrung, Edelstahl 1.4408, G 1, DN 25 (8 Angebote) 3-Wege-Kugelhahn, L-Bohrung, Edelstahl 1.4408, G 1, DN 25, Betriebstemperatur -20 °C bis 180 °C, PN max. 63 barWahlweise mit L- oder T-Bohrung, reduzierter Durchgang.Allseitig dichtende Ausführung ... |
|
ab € 124,39* pro Stück |
| |
3-Wege-Kugelhahn, MS vern., Anschluss unten, L-Bohrung, Rp 1 1/4 (8 Angebote) 3-Wege-Kugelhahn, MS vern., Anschluss unten, L-Bohrung, Rp 1 1/4, DN 32, Betriebstemperatur -15 °C bis 120 °C, PN max. 10 bar3-Wege-Kugelhähne mit vollem Durchgang, integrierter ISO-Flanschplatte (... |
|
ab € 71,61* pro Stück |
| |
3-Wege-Kugelhahn, T-Bohrung, Messing vernickelt, Rp 1 1/4, DN 32 (8 Angebote) 3-Wege-Kugelhahn, T-Bohrung, Messing vern., Mediums-/ Umgebungstemp. -15 °C bis 100 °C, Rp 1 1/4, DN 32, PN max. 16 barEintritt des Mediums über alle Anschlüsse möglich, somit vielfältige Schaltvar... |
|
ab € 90,94* pro Stück |
| |
<p>Winkel-Mini-Kugelhahn, Schalttafeleinbau, MS verchromt, G 1/4 IG</p> (5 Angebote) Winkel-Mini-Kugelhahn, Schalttafeleinbau, Messing verchromt, Betriebstemp. -20 °C bis 80 °C, G 1/4 IG, DN 5, PN -0,99 - 20 bar |
|
ab € 6,86* pro Stück |
| |
3-Wege-Kugelhahn, L-Bohrung, Edelstahl 1.4408, G 1/2, DN 15 (8 Angebote) 3-Wege-Kugelhahn, L-Bohrung, Edelstahl 1.4408, G 1/2, DN 15, Betriebstemperatur -20 °C bis 180 °C, PN max. 63 barWahlweise mit L- oder T-Bohrung, reduzierter Durchgang.Allseitig dichtende Ausführun... |
|
ab € 76,87* pro Stück |
| |
3-Wege-Kugelhahn, L-Bohrung, Edelstahl 1.4408, G 3/8, DN 10 (8 Angebote) 3-Wege-Kugelhahn, L-Bohrung, Edelstahl 1.4408, G 3/8, DN 10, Betriebstemperatur -20 °C bis 180 °C, PN max. 63 barWahlweise mit L- oder T-Bohrung, reduzierter Durchgang.Allseitig dichtende Ausführun... |
|
ab € 75,32* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema 3 wege kugelhahn | | | Hydraulik 3-Wege-Kugelhahn - Hydraulik-Kugelhahn mit drei Anschlüssen
Der Hydraulik 3-Wege-Kugelhahn ist eine Armatur für Leitungssysteme in der chemischen Industrie, der Verfahrenstechnik und professionellen Bereichen mit hohen hygienischen Anforderungen. Das Ventil variiert den Durchfluss mit drei Anschlüssen.
Professionelle 3-Wege-Kugelhähne im Überblick
Der 3-Wege-Kugelhahn ist ein Sperrventil für hydraulische Systeme. Er erweitert den Funktionsumfang des 2-Wege-Kugelhahns aus Absperren oder Öffnen der Leitung. Der dritte Weg umfasst einen weiteren Durchlass für das Hydrauliköl beziehungsweise die hydraulische Flüssigkeit. Je nach Schaltstellung wirkt das Ventil auf den Durchfluss ein. Eine Drosselung oder Druckveränderung ist regelhaft nicht möglich. Der 3-Wege-Kugelhahn zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:
- geringer Durchflusswiderstand,
- hohe Dichtheit,
- umfangreiche Beständigkeiten und
- kurzer Schaltweg.
Die Auswahl des Kugelhahns ist maßgeblich von den Gegebenheiten vor Ort abhängig. Hierzu gehören folgende Kriterien:
- Qualität, Temperatur und Druck des Hydraulikmediums,
- Schwankungen des Drucks und der Temperatur sowie
- Ruhe- und Schaltzeiten.
Die Hydraulik 3-Wege-Kugelhähne sind mit manueller, pneumatischer und elektrischer Betätigung erhältlich. Für geringe Schalthäufigkeiten bieten sich manuelle Kugelhähne an. Mit steigenden Schaltzeiten und Anforderung an die Schaltgeschwindigkeit empfehlen sich pneumatische und elektrische Betätigungsarten.
Kugelhahn mit T- oder L-Bohrung
Die T- oder L-Bohrung ist eine konstruktive Variante des Kugelhahns. In der einfachen Ausführung hat die Kugel des Ventils eine Durchgangsbohrung. Mit der Betätigung des Hebels fließt durch diese Öffnung die hydraulische Flüssigkeit mit einem sehr geringen Widerstand. Beim Absperren des Ventils, stellt sich die Bohrung quer zur Leitung und unterbindet den Durchfluss komplett. Der Kugelhahn mit einer L-förmigen Bohrung verbindet zwei der drei Durchgänge miteinander oder versperrt den kompletten Durchfluss. Das Hydrauliköl wird nach rechts oder links umgeleitet. Die T-Bohrung erweitert diese Schaltmöglichkeiten. Das Ventil kann alle Ströme oder jeweils zwei der drei Leitungen miteinander verbinden oder den gesamten Durchfluss absperren. Der 3-Wege-Kugelhahn ist auch mit einer T- oder L-Variante mit zusätzlicher Bohrung erhältlich. Sie reduziert den Durchgang und ist eine Speziallösung für hydraulische Anlagen. |
|