|  |
 |
| Artikel-Nr.: C7097-117259 Herst.-Nr.: ELRPISEx EAN/GTIN: 4047322719971 |
| | |
|
|  |  |
 | Endlagen-Rückmeldung PA GF verstärkt, Induktivsensor ATEX, NAMUR Öffner (NC) 8,2V DC, 1-3 mA, Umg.temp. -25°C bis 70°C. Kompaktes Signalgerät in Kunststoffgehäuse- Aufbau auf Antriebsbohrbild 80x30mm oder 130x30mm - Montagebrücke höhenverstellbar für Antriebswellenhöhe 20/30/40/50mm - weit sichtbare 3D Stellungsanzeige - leicht einstellbare, selbst arretierende Schaltnocke Weitere Informationen:  |  | Spannungsbereich: | 8,2V DC | Umgebungstemperatur min.: | -25 °C | Umgebungstemperatur max.: | 70 °C | Gehäuse: | PA | Schaltfunktion: | Induktiv (NAMUR NO/NC) | Schutzart: | IP 67, gem. DIN EN 60529 | Kabelverschraubung: | M20x1,5 | Nenn-Schaltleistung: | ≤ 1,0 mA / ≥ 2,1 mA | Beschreibung: | NJ2 - Induktivschalter 4-fach | Ausführung: | mit Induktivschalter ATEX-Ausführung | Ursprungsland: | DE |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |