Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endlagen-Rückmeldung PA6/PC, Mikroschalter, 12-250V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-117213
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     ELRPMS
EAN/GTIN:
     4047322719957
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 10a
Endlagen-Rückmeldung PA6/PC, 3D-Anz., Mikroschalter SPDT DX44 (NO/NC), AC: 250V, 10A, DC: 24V, 2,5A, Umgeb.temp. -25 °C bis 80 °CKompaktes Signalgerät in Kunststoffgehäuse- Aufbau auf Antriebsbohrbild 80x30mm oder 130x30mm
- Montagebrücke höhenverstellbar für Antriebswellenhöhe 20/30/40/50mm
- weit sichtbare 3D Stellungsanzeige
- leicht einstellbare, selbst arretierende Schaltnocke
Weitere Informationen:
Spannungsbereich:
12-250 V AC/DC
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Gehäuse:
PA6/PC
Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC), versilberter Kontakte
Schutzart:
IP 67, gem. DIN EN 60529
Kabelverschraubung:
M20x1,5
Nenn-Schaltleistung:
AC: 10A/250V, DC: 2,5A/24V
Beschreibung:
SPDT - Mikroschalter 2-fach
Ausführung:
mit Mikroschalter
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, Endlagenrückmeldung, Endlagenrückmelder, Endlagenmelder, Endlagenschalter, Endschalterbox, Signalbox, Signalgerät
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.