Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingkugelhahn, pneumat. Stellantrieb, T-Bohrung, Rp 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103563
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     350.727-T3
EAN/GTIN:
     4047322077293
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
3-Wege-Messingkugelhahn, pneumat. Stellantrieb, T-Bohrung, MS vern., Betriebstemp. -20 °C bis 70 °C, Rp 2, DN 50, PN max. 25 bar3-Wege-Hahn, L-Bohrung oder T-Bohrung, voller Durchgang.Pneumatischer Schwenkantrieb in doppelt- oder einfachwirkender Ausführung und integriertem Stellungsanzeiger.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Material Antrieb:
Aluminium eloxiert
Material Kugelhahn:
Messing vernickelt, mit ISO-Flanschplatte
Dichtmaterial Kugelhahn:
PTFE / FKM
Dichtmaterial Antrieb:
NBR
Steuerdruck max.:
5,5 bar
Drehwinkel:
90 °
Ventiladapter:
serienmäßig vorhanden
Gewinde:
Rp 2
DN:
50
Ausführung:
doppeltwirkend
Stellung:
T 3
B:
221,0 mm
L:
157,0 mm
A:
209,0 mm
D:
56,0 mm
SW:
67 mm
PN:
25 bar
Ursprungsland:
DE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 567,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,98*
€ 762,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,93*
€ 754,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,53*
€ 727,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,65*
€ 707,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,39*
€ 675,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ELRAIS
ab € 142,74*
Zubehör
Riegler
ELRAISEx
ab € 313,04*
Zubehör
Riegler
ELRAMS
ab € 76,17*
Zubehör
Riegler
ELRPISEx
ab € 114,01*
Zubehör
Riegler
ELRPIS
ab € 181,51*
Zubehör
Riegler
ELRPMS
ab € 45,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.