Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingkugelhahn, pneumat. Stellantrieb, L-Bohrung, Rp 1 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103552
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     350.613
EAN/GTIN:
     4047322076814
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
3-Wege-MS-Kugelhahn, pneumat. Stellantrieb L=133mm L-Bohrung, MS vern., Betriebstemp. -20°C bis 70°C, Rp1 1/4, DN32, PN max. 40bar3-Wege-Hahn, L-Bohrung oder T-Bohrung, voller Durchgang.Pneumatischer Schwenkantrieb in doppelt- oder einfachwirkender Ausführung und integriertem Stellungsanzeiger.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Material Antrieb:
Aluminium eloxiert
Material Kugelhahn:
Messing vernickelt, mit ISO-Flanschplatte
Dichtmaterial Kugelhahn:
PTFE / FKM
Dichtmaterial Antrieb:
NBR
Drehwinkel:
90 °
Ventiladapter:
serienmäßig vorhanden
Gewinde:
Rp 1 1/4
DN:
32
Ausführung:
doppeltwirkend
Stellung:
L 2
B:
165,5 mm
L:
118,0 mm
A:
133,0 mm
D:
37,0 mm
SW:
55 mm
PN:
40 bar
Ursprungsland:
DE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,79*
€ 312,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,45*
€ 309,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,92*
€ 298,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,65*
€ 289,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,22*
€ 268,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ELRAIS
ab € 142,94*
Zubehör
Riegler
ELRAISEx
ab € 311,96*
Zubehör
Riegler
ELRAMS
ab € 76,49*
Zubehör
Riegler
ELRPISEx
ab € 114,35*
Zubehör
Riegler
ELRPIS
ab € 180,97*
Zubehör
Riegler
ELRPMS
ab € 45,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.