Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Trockenbauschrauber mit Magazin bis 5 mm SCT 5-40 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenabbildung_Stammbild
Maschinenabbildung_Stammbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7027-72130650018
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     72130650018
EAN/GTIN:
     4014586854205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Magazingurtschrauber
Elektro-Magazinschrauber
Elektromagazingurtschrauber
Elektromagazinschrauber
Auf einen Blick
•Magazinschrauber für schnelle Serienverschraubungen mit lautloser Kupplung.

FEIN Vorteile
•Einer der leichtesten Schrauber seiner Klasse.
•Lautlose FEIN CLIC-STOP Kupplung.
•Punktgenaues Ansetzen durch stufenlose elektronische Drehzahlstellung.
•Patentiertes Schraubentransportsystem.
•Zusätzlicher Tiefenanschlag für nicht gegurtete Schrauben.
•Ideal geeignet für Einhandbedienung.
•Magazin um 360 Grad drehbar.
•Robustes Schalengehäuse.
•Bestes Ergonomiemaß durch FEIN Sensitiv Griff.
•FEIN Hochleistungsmotor.
•Vibrationsloses Abschalten.
•Praktischer Handgurt.

Lieferumfang
•1 Magazin für gegurtete Schrauben
•1 Bit ¼" Gr. 2 / Phillips (Form H), lang
•1 Tiefenanschlag
•1 Magnethalter für ¼"-Bits
•1 Bit ¼" für Kreuzschlitzschrauben Gr. 2 / Phillips (Form H) mit Staubschutzring
•1 Handgurt
•1 Gürtel-Clip
•1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Top-Features
•Trockenbauschrauber SCT 5-40 X inkl. Magazin M55 X.
•QuickIN für werkzeuglose Magazinentnahme, Einstellung von Schraubenlänge und Einschraubtiefe sowie zur schnellen Reinigung.
•Drehzahloptimiert, kein Austreten von Gipsmehl bei Verschraubungen.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84672985
DisGroup:
01
PackagingLength:
0.49 m
PackagingWidth:
0.32 m
PackagingHeight:
0.14 m
GrossWeight:
4.766 kg
CountryOfOrigin:
DE
Nennaufnahme:
450 W
Leistungsabgabe:
250 W
Lastdrehzahl:
0 - 2 700 1/min
Leerlaufdrehzahl:
0 - 4 000 1/min
Max. Drehmoment (hart/weich):
12 / - Nm
Schrauben Ø:
5 mm
Schraubenlänge:
25 - 55 mm
Schnellwechselfutter:
1/4 in
Kabel mit Stecker:
5 m
Gewicht nach EPTA:
1,60 kg
Top-Features:
Trockenbauschrauber SCT 5-40 X inkl. Magazin M55 X. | QuickIN für werkzeuglose Magazinentnahme, Einstellung von Schraubenlänge und Einschraubtiefe sowie zur schnellen Reinigung. | Drehzahloptimiert, kein Austreten von Gipsmehl bei Verschraubungen.
FEIN Vorteile:
Einer der leichtesten Schrauber seiner Klasse. | Lautlose FEIN CLIC-STOP Kupplung. | Punktgenaues Ansetzen durch stufenlose elektronische Drehzahlstellung. | Patentiertes Schraubentransportsystem. | Zusätzlicher Tiefenanschlag für nicht gegurtete Schrauben. | Ideal geeignet für Einhandbedienung. | Magazin um 360 Grad drehbar. | Robustes Schalengehäuse. | Bestes Ergonomiemaß durch FEIN Sensitiv Griff. | FEIN Hochleistungsmotor. | Vibrationsloses Abschalten. | Praktischer Handgurt.
AAC630f001:
450 W
AAC750f001:
0 U/min
AAC751f001:
4000 U/min
AAA003f001:
1.6 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 366,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,07*
€ 504,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,77*
€ 500,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,98*
€ 467,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,44*
€ 458,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,82*
€ 436,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
60503306008
ab € 7,87*
Zubehör
Fein
62712109034
ab € 8,47*
Zubehör
Fein
33901119000
ab € 4,01*
Zubehör
Fein
90104009010
ab € 207,04*
Zubehör
Fein
90104010010
ab € 208,01*
Zubehör
Fein
63901031013
ab € 46,95*
Zubehör
Fein
63901034018
ab € 50,75*
Zubehör
Fein
63901031020
ab € 276,56*
Zubehör
Fein
63901034020
ab € 358,06*
Zubehör
Fein
63901030014
ab € 47,17*
Zubehör
Fein
63901032016
ab € 46,98*
Zubehör
Fein
63901030020
ab € 276,04*
Zubehör
Fein
63901032020
ab € 276,86*
Zubehör
Fein
63901035020
ab € 323,89*
Zubehör
Fein
63901033010
ab € 61,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.